EARTH MAN SHARE LINK 18V用オプション品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●出力電圧:DC20V●充電時間:2.0Ah/約60分、4.0Ah/約120分●コード長:約1.8m●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70mm●質量:約0.39kg●充電温度範囲:10〜35℃ 注文コード86454429 品番SL-18SBC-A
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

SHARELINK18V専用充電器。

仕様●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●出力電圧:DC20V●充電時間:2.0Ah/約60分、4.0Ah/約120分●コード長:約1.8m●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70mm●質量:約0.39kg●充電温度範囲:10〜35℃ アズワン品番67-5240-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする