※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86454681
品番
NX100WCYF
参考基準価格(税別)
¥545,800
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
1000
テーブル寸法幅(mm)
1000
テーブル寸法奥行(mm)
1340
質量(kg)
264
トラスコ品番
131-4138
ストローク(mm)
845
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
155〜1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1000×1340
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
24/20(50/60Hz)
モータ出力(kW)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません