※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
電源
三相200V
注文コード
86454733
品番
2X050510AF
参考基準価格(税別)
¥563,100
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
518
テーブル寸法奥行(mm)
1010
質量(kg)
137
電源
三相200V
揚程(mm)
518
ケーブル長(m)
4.7(電源)、3(操作SW)
能力
100〜750kgタイプ
テーブル高さ(mm)
235〜1405
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
速度
29秒(50Hz)、24秒(60Hz)
塗装色
マンセル4.4Y6.6/0.6
油圧ユニット
内蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません