※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
460×650
電源
単相100V
注文コード
86454767
品番
X050406BF
参考基準価格(税別)
¥477,900
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重・テーブル寸法・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
460
テーブル寸法奥行(mm)
650
質量(kg)
87
電源
単相100V
揚程(mm)
390
ケーブル長(m)
5.3(電源)、3.5(操作SW)
能力
100〜750kgタイプ
テーブル高さ(mm)
140〜530
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
460×650
速度
14秒(50Hz)、12秒(60Hz)
高圧ホース(m)
2
塗装色
マンセル4.4Y6.6/0.6
油圧ユニット
E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません