※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)500 ストローク(mm)800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 注文コード86455031 品番X050812AF
参考基準価格(税別)¥431,400 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
均等荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)800 テーブル寸法奥行(mm)1200 質量(kg)193 トラスコ品番133-7848 ストローク(mm)800 電源(V)三相200 テーブル高さ(mm)150〜950 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 昇降方式油圧駆動式 昇降時間(秒)28/24(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする