※パッケージ

フリーアイドリングストップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86455049 品番FIS-T01
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。
暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。

注意
※ホームページ適合表をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする