ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇・走行式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86455074
品番
SDH130570
参考基準価格(税別)
¥1,536,300
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
180
フォーク幅W(mm)
570
フォーク長さ(mm)
1000
質量(kg)
305
タイプ
バッテリー上昇・走行タイプ
積載荷重(kg)
1000以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません