※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86455171
品番
STW65E
参考基準価格(税別)
¥1,053,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
650
車輪径(Φmm)
前輪:70、後輪:200
質量(kg)
358
トラスコ品番
131-5788
ストローク(mm)
2420
全高(mm)
2949
フォーク高さ(mm)
90〜2510
バッテリー
12V92Ah/5Hr×1
上昇時間(秒)
30
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー上昇式
荷重中心距離(mm)
800
走行タイプ
手動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません