※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86455196
品番
ST100WN
参考基準価格(税別)
¥760,100
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
1000
車輪径(Φmm)
前輪:70、後輪:200
質量(kg)
約280
トラスコ品番
131-4166
ストローク(mm)
1500
全長(mm)
1452
車輪幅(mm)
前輪/後輪:73/42
全幅(mm)
934
全高(mm)
1967
フォーク高さ(mm)
90〜1590
フォークスライド外幅(mm)
262〜688
昇降方式
手動油圧式
アーム
外幅900、内幅700、隙間30
荷重中心距離(mm)
400
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
152×800
走行タイプ
手動式
足踏回数(回)
127
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません