均等荷重(kg)300
車輪径(Φmm)【前輪/後輪】70/150
質量(kg)約196
材質(車輪)ウレタン
トラスコ品番100-9510
ストローク(mm)1500
全長(mm)1507
車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42
全幅(mm)1371
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90〜1590
車輪【前】固定キャスター2個、【後】自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
フォークスライド外幅(mm)232〜600
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
アーム外幅1371、内幅1179、隙間31
荷重中心距離(mm)500
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)234×1000
足踏回数(回)71