※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86455397
品番
ST65H
参考基準価格(税別)
¥652,200
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
650
車輪径(Φmm)
前輪:70、後輪:200
質量(kg)
252
トラスコ品番
133-6251
ストローク(mm)
1500
全高(mm)
1967
フォーク高さ(mm)
90〜1590
機能
早送り装置付き
フォークスライド外幅(mm)
275〜726
昇降方式
手動油圧式
荷重中心距離(mm)
600
フォーク寸法(mm)
1200
走行タイプ
手動式
足踏回数(回)
127
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け取りには、フォークリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません