ビシャモン
ビシャモン ハイルーパー
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
86455467
品番
HTR25
参考基準価格(税別)
¥1,132,800
販売価格(税込)
¥1,033,780
販売価格(税別)
¥
939,800
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
250(台車別)
均等荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
前輪:80、後輪:75
質量(kg)
250
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
133-7892
ストローク(mm)
1500
全長(mm)
1206
高さ(mm)
【投入】1591
電源(V)
単相100
全幅(mm)
1229
揚程(mm)
1500
全高(mm)
2014
角度(°)
【最大】62
モーター出力(kW)
0.56
車輪
3輪方式
昇降方式
電動油圧式
昇降時間(秒)
30/25(50/60Hz)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1206×1229×2014
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません