※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン ハイルーパー用バケット台車
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86455476
品番
DS15
参考基準価格(税別)
¥150,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
150
質量(kg)
36
トラスコ品番
122-8268
全長(mm)
1007
容量(L)
【バケット】120
全幅(mm)
535
全高(mm)
798
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません