※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン ハンドパレットトラック(樹脂パレット対応)

(1件のレビュー)
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86455862 品番 BMP15SLH
参考基準価格(税別)¥218,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
積載荷重(kg)1500 質量(kg)76 タイプ標準・樹脂パレット専用タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86455844
2025-12-16
用途:
農薬
建設業・工事業

今まで使っていたメーカー名がわからない物と比べて動きがなめらかで見た感じも丈夫そうで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする