※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM15E-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 86455975 BM15E-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 86455975 BM15E-L-65 ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン 86455975

ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 フォーク長さ(mm)1220 フォーク幅W(mm)153 注文コード86455975 品番BM15E-L-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は積載荷重・フォーク長さ・フォーク幅Wなど35種類から選べます 他の種類を見る

ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

フォーク最低高さ(mm)65 フォーク最高高さ(mm)165 フォーク幅W(mm)153 フォーク長さ(mm)1220 材質(本体)高張力鋼板(鉄) 用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 トラスコ品番827-9620 質量(kg)85 タイプ低床タイプ 全幅(mm)520 全高(mm)1178 寸法A(mm)955 寸法B(mm)1085 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×100(シングル車輪) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63 積載能力(kg)最大1500 材質(ホイール)ウレタン フォーク間隔(mm)214
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
機械運搬
八雲機工 様 (建設業・工事業)

ニュートラル、アップ、フリー
カクンとメリハリがあり今どの状態かわかりやすい!

1人が参考にしています
対象商品:
60925025
2018-02-01
用途:
荷物の運搬
農・林・水産業

メーカー品であり、信頼性もあります。同じメーカーの買い替えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする