※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86456002
品番
BX10W
参考基準価格(税別)
¥214,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
813
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
93
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
131-4093
ストローク(mm)
970
テーブル高さ(mm)
380〜1350
車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×813
足踏回数(回)
31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません