※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86456011
品番
BX30W
参考基準価格(税別)
¥281,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
300
テーブル寸法幅(mm)
518
テーブル寸法奥行(mm)
1010
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
138
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
133-7884
ストローク(mm)
1145
テーブル高さ(mm)
433〜1578
車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
足踏回数(回)
64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません