※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ビシャモン 電動式リフト 0.6TON
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86456203
品番
XS061218B
参考基準価格(税別)
¥1,177,500
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
均等荷重(kg)
600
テーブル寸法幅(mm)
1200
テーブル寸法奥行(mm)
1800
質量(kg)
395
トラスコ品番
133-6253
ストローク(mm)
1000
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
210〜1210
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
1200×1800
昇降方式
電動ネジ駆動式
昇降時間(秒)
37/31(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません