※パッケージ

LEDフォグバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86456528 品番SLL-F11Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!

バルブ種類H11 LED色黄色 光束(Lm)1900/1灯 消費電力(W)20/1灯 使用電圧(V)12〜14 動作温度範囲(℃)-30〜+105 防水性IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする