SLL-F26Y LEDフォグバルブ Bullcon 86456564

※パッケージ

LEDフォグバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
LED色黄色
内容量1個注文コード86456564品番SLL-F26Y
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!

バルブ種類PSX26WLED色黄色使用電圧(V)12~14光束(Lm)1900/1灯消費電力(W)20/1灯動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする