※パッケージ

ハイパーLEDバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード86456634 品番SLL-S25SW
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。

LED
LUMILEDS LUXEON 2835
POWER LED
種類S25シングル球タイプ 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9〜+16 動作温度範囲(℃)-40〜+60 光束(Lm)200(6LED) 消費電流(mA)160 用途バックランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする