※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBCUD109300300LK トレベヤセンタドライブ マルヤス機械 86456982 TBCUD109300300LK トレベヤセンタドライブ マルヤス機械 86456982

トレベヤセンタドライブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86456982 品番TBCUD109300300LK
参考基準価格(税別)¥818,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応です。

ベルト幅(mm)300 用途食品製造工場、医療医薬品製造工場 質量(kg)70 材質(フレーム)ステンレス 搬送質量(kg/台)(目安)20 機長(cm)300
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする