※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス2K型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86457384 品番MMX2K104300200DC
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。

ベルト幅(mm)300 質量(kg)22 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)35 機長(cm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする