インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86458147 品番14142-F11.2
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。

適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)46 質量(g)207 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする