Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86458707
品番
14209M
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。
差込角(inch)
1/2
セット内容
ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106
セット数
10ヶ組
ケース寸法(mm)
W190×H59×T45
穴角
6角