インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86458716 品番14210M
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 18ヶ組。

差込角(inch)1/2 セット内容ヘックスビット:183H.35‐4、5、6.7、8、10、12、14、183H.75-4、5、6.7、8、10、12、14、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40) セット数18ヶ組 ケース寸法(mm)W310×H90×T48 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする