Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具対応ソケット
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86458734
品番
14210X
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)
1/2
セット内容
3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)
セット数
14ヶ組
ケース寸法(mm)
W310×H90×T48
穴角
6角