1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86458743 品番14145M.110-17MB
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。
ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。
ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。

差込角(mm)12.7[1/2] 全長(mm)110 寸法D1(mm)25.7 寸法D2(mm)27.2 寸法H(mm)11.5 質量(g)256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする