13760-50B 3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 86458768

3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード86458768品番13760-50B
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。
インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。

差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする