アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
ニッケル坩堝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86464737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
絞り加工で一体成型品です。
純度99.5%のニッケル坩堝です。
仕様
●容量:50cc●肉厚:1.0t●サイズ:Φ45×h50●純度:99.5%●蓋は別売品になります。
アズワン品番
67-5262-73