ニッケル坩堝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86464746 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥9,020
販売価格(税別)
8,200

絞り加工で一体成型品です。
純度の高いニッケル坩堝です。

仕様●容量:50cc●肉厚:1.0t●サイズ:Φ45×50h●材質:ニッケル●純度:99.7%●蓋は別売品になります。 アズワン品番67-5262-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする