曜日別特売
- ニッケル坩堝 アズワン 86464764

- ニッケル坩堝 アズワン 86464764
- ニッケル坩堝 アズワン 86464764

ニッケル坩堝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5262-72
内容量1個注文コード86464764品番-
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
10,200

絞り加工で一体成型品です。
純度99.5%のニッケル坩堝です。

仕様●容量:40cc●肉厚:1.0t●サイズ:Φ40×h45●純度:99.5%●蓋は別売品になります。アズワン品番67-5262-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする