アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
ニッケル坩堝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86464780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,317
販売価格(税別)
¥
8,470
バスケットに入れる
絞り加工で一体成型品です。
純度の高いニッケル坩堝です。1.5tと厚い板を使用しています。
仕様
●容量:30cc●肉厚:1.5t●サイズ:Φ35×40h●材質:ニッケル●純度:99.7%●蓋は別売品になります。
アズワン品番
67-5262-69