薄型表面測定用温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:ガラス不織布●粘着部:シリコン系粘着剤●熱電対:K熱電対素線●最高使用温度:Max.300℃●本体厚さ:0.34mm●素線径:100μm●長さ:307mm 注文コード86465200 品番ST-50-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
テープのように貼り付けて温度を測定テープのように貼り付けて温度を測定。250℃以下であれば、貼り直しも可能※。通常のK熱電対温度センサとして温度指示計や記録計に接続可能※接着回数は、使用環境(接着面の洗浄度等)により異なります。

仕様●材質:ガラス不織布●粘着部:シリコン系粘着剤●熱電対:K熱電対素線●最高使用温度:Max.300℃●本体厚さ:0.34mm●素線径:100μm●長さ:307mm アズワン品番67-5264-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする