理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86465744
品番
RZ400-MMM*NNN/N
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
仕様
●サイズ:48×96mm●出力1(OUT1)種類:リレー接点●出力2(OUT2)種類:リレー接点●出力3(OUT3)種類:リレー接点●電流検出器(CT)入力:なし●通信:なし●防水・防塵:なし●出荷時設定の指定:なし
アズワン品番
67-5264-72