Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 SSPGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86466085 品番SSPG-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥169,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信、デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。、Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。、無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure® Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。、TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。、タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。、【用途】、【注意事項】
ニット生地(普通の編地)、接着しん地(普通の編地)、一般織物(有毛織物)。

仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●加圧荷重(測定力):0.343N(35gf)●測定子径:Φ25.2●JIS:L1018-1999 、L1086-2007、L1096-1999 アズワン品番67-5265-68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86466085 SSPG-16 27083484 SSPG-16 Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック 1台 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする