全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●トルク調整範囲(最小〜最大)(N・m):100〜200●トルク調整範囲(1目盛)(N・m):10●無負荷時回転数(r.p.m):277●適応ねじ(参考/普通鋼):M20●適応ねじ(参考/ハイテン):M16●締付空気流量(m3PC):0.07●ホース内径(mm):12●空気供給口:R(PT)3/8●騒音(dB(A)):80 注文コード86466234 品番AP220N2
参考基準価格(税別)¥400,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。

仕様●トルク調整範囲(最小〜最大)(N・m):100〜200●トルク調整範囲(1目盛)(N・m):10●無負荷時回転数(r.p.m):277●適応ねじ(参考/普通鋼):M20●適応ねじ(参考/ハイテン):M16●締付空気流量(m3PC):0.07●ホース内径(mm):12●空気供給口:R(PT)3/8●騒音(dB(A)):80 アズワン品番67-5266-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする