振り子式撹拌子 fricco 5本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5本) 注文コード 86466365 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。

仕様●材質:PP、ガラス、フッ素樹脂、磁石●サイズ:50mLスクリュー管瓶 アズワン品番67-5282-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする