面積式流量計 10〜150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86466785 品番 FC-AQ70-1-B150-06
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし

仕様●流体:水●流量レンジ:10〜150L/min●接続口径:Rc1 1/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:175mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。 アズワン品番67-5283-28
注意
●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする