EYELA(アイラ/東京理化器械)
多岐管 PMシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
67-5283-74
67-5283-76
67-5283-74
67-5283-71
67-5283-72
67-5283-69
67-5283-75
67-5283-73
67-5283-70
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86466959
品番
PMH-4AB
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
凍結乾燥機FDM・FDLシリーズ用の多岐管です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応したコックを搭載しています。
仕様
●ポート数:4●コックサイズ:TS29/38●コック:コックDB●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。●製品コード:276060
アズワン品番
67-5283-74
注意
●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。