EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
多岐管 PMシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86466968
品番
PMS-4LSB
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
凍結乾燥機FDS-2000のフラスコ用多岐管です。コック部に耐久性に優れた材質を採用しています。従来品より長く使用でき、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)にも対応します。
仕様
●ポート数:4●蓋寸法:直径150mm●コック:コックCB●蓋材質:ステンレス●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。●製品コード:276030
アズワン品番
67-5283-71
注意
●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。