多岐管 PMシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86466977 品番 PMS-4LAB
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

凍結乾燥機FDS-2000のフラスコ用多岐管です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応したコックを搭載しています。

仕様●ポート数:4●蓋寸法:直径150mm●コック:コックCB●蓋材質:アクリル●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。●製品コード:276040 アズワン品番67-5283-72
注意
●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする