EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
多岐管 PMシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86466986
品番
PMS-4SB
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
凍結乾燥機FDS-1000のフラスコ用多岐管です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応したコックを搭載しています。
仕様
●ポート数:4●蓋寸法:直径120mm●コック:コックCB●蓋材質:ステンレス●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。●製品コード:276010
アズワン品番
67-5283-69
注意
●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。