曜日別特売
PMH-8B 多岐管 PMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 86466995

PMH-8B 多岐管 PMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 86466995
PMH-8B 多岐管 PMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 86466995

多岐管 PMシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-5283-75
内容量1個注文コード86466995品番PMH-8B
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

凍結乾燥機FDM・FDLシリーズ用の多岐管です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応したコックを搭載しています。

仕様●ポート数:8●コックサイズ:TS29/38●コック:コックDB●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。●製品コード:276070アズワン品番67-5283-75
注意
●※高圧蒸気滅菌処理後に組み立てる際は、部品と部品の間に真空グリスを塗布してください。真空グリスを塗布しないと、部品着脱への悪影響、リークなどトラブルの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする