EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
凍結乾燥瓶セット TS40
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86467205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
仕様
●PMH-12・24シリーズ接続用●※付属のアダプターにより対応する多岐管への取り付けが可能です。●規格:40mL●口径:TS40/32●セット構成:凍結乾燥瓶(40mL)、C型アダプター●製品コード:281720
アズワン品番
67-5284-01
注意
●※付属のアダプターにより対応する多岐管への取り付けが可能です。