凍結乾燥瓶セット TS40

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86467230 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。

仕様●PMH-12・24シリーズ接続用●※付属のアダプターにより対応する多岐管への取り付けが可能です。●規格:80mL●口径:TS40/32●セット構成:凍結乾燥瓶(80mL)、C型アダプター●製品コード:281740 アズワン品番67-5284-03
注意
●※付属のアダプターにより対応する多岐管への取り付けが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする