EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
凍結乾燥瓶セット TS40
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86467239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
仕様
●PMH-4・8・1000シリーズ接続用●※付属のアダプターにより対応する多岐管への取り付けが可能です。●規格:80mL●口径:TS40/32●セット構成:凍結乾燥瓶(80mL)、D型アダプター●製品コード:281730
アズワン品番
67-5284-02
注意
●※付属のアダプターにより対応する多岐管への取り付けが可能です。