EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 振盪器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 振盪器関連品
小型回転振盪機MRM-1000用オプション
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86467275
品番
MRM-RP
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。
仕様
●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880
アズワン品番
67-5284-13