ノズル結露対策カバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-5284-26 注文コード86467284 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。

仕様●循環ノズル:金属ノズルセット(金属ノズル・エルボ、金属ノズル・ストップバルブ・エルボ)●対象機種(従来機種を含む):CA-1115B型、CA-1112・1111・1110・1320・1310型、CCA-1111・1110・1100・1000型●※下記の対象機種で金属ノズルセット(オプション)を使用している場合にもご使用いただけます。CA-1115C・1115D・1115E型、CA-1116A型、CA-1330型、CCA-1123A・CCA-1123S型、CCA-1122A・1122S型、CCA-1112A・1112S型、NCA-1000型●使用環境温度範囲:5〜35℃(湿度80%以下)●使用液温度範囲:-20〜30℃●※-11℃以下でのご使用時、結露・結氷を抑えることが難しくなります。推奨温度範囲としては-10℃以上になります。●製品コード:282140 アズワン品番67-5284-26
注意
●※下記の対象機種で金属ノズルセット(オプション)を使用している場合にもご使用いただけます。CA-1115C・1115D・1115E型、CA-1116A型、CA-1330型、CCA-1123A・CCA-1123S型、CCA-1122A・1122S型、CCA-1112A・1112S型、NCA-1000型●※-11℃以下でのご使用時、結露・結氷を抑えることが難しくなります。推奨温度範囲としては-10℃以上になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする