ノズル結露対策カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86467300 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。

仕様●循環ノズル:ワンタッチコネクタ・ホースノズル、ワンタッチコネクタ・ホースノズル●対象機種(従来機種を含む):CCA-1123A・CCA-1123S型、CCA-1122A・CCA-1122S型、CCA-1112A・1112S型、NCA-1000型、CCA-1112型●使用環境温度範囲:5〜35℃(湿度80%以下)●使用液温度範囲:-20〜30℃●※-11℃以下でのご使用時、結露・結氷を抑えることが難しくなります。推奨温度範囲としては-10℃以上になります。●※金属ノズルセット(オプション)をご使用の場合は結露対策カバーセットCをご利用ください。●製品コード:282130 アズワン品番67-5284-25
注意
●※-11℃以下でのご使用時、結露・結氷を抑えることが難しくなります。推奨温度範囲としては-10℃以上になります。●※金属ノズルセット(オプション)をご使用の場合は結露対策カバーセットCをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする